Motion
HFHMB732-75KEZT-B7-H1-P23

BOSTON GEAR
HFHMB732-75KEZT-B7-H1-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 75:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12728676
N° MFRHFHMB732-75KEZT-B7-H1-P23
Prix7,581.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFHMB732-75KEZT-B7-H1-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 75:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12728676
N° MFRHFHMB732-75KEZT-B7-H1-P23
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
Prix7,581.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    75:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    75:1
  • Poids
    118.1 lb, 53.57 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W15142
  • Type de montage
    Montage sur socle
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
HFHMB732-75KEZT-B7-H1-P23 ROUGE VITESSE WORM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif