Motion
HFWA726B-2000-B5-H-P18

BOSTON GEAR
HFWA726B-2000-B5-H-P18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 2000:1 rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie de 1.1250 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI12728856
N° MFRHFWA726B-2000-B5-H-P18
Prix6,376.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWA726B-2000-B5-H-P18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 2000:1 rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie de 1.1250 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI12728856
N° MFRHFWA726B-2000-B5-H-P18
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
Prix6,376.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    2000:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    2000:1
  • Poids
    58.1 lb, 26.35 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W15292
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HFWA726B-2000-B5-H-P18 RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté