Motion
BKF226S-4S-B5-S-1

BOSTON GEAR
BKF226S-4S-B5-S-1

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - réduction simple, 4:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie d’arbre creuse, taille de sortie 1.2500 po, montage de base, taille de réducteur 226
N° D’ARTICLE MI12729286
N° MFRBKF226S-4S-B5-S-1
Prix7,871.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKF226S-4S-B5-S-1

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - réduction simple, 4:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie d’arbre creuse, taille de sortie 1.2500 po, montage de base, taille de réducteur 226
N° D’ARTICLE MI12729286
N° MFRBKF226S-4S-B5-S-1
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
Prix7,871.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.60 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    226
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    4:1
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Aucune base
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture blanche BostKleen
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Mobil SHC 634
  • Emplacement du trou de lubrification
    1
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    De base
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier inoxydable
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    F200

Aperçu

Description du fabricant
BKF226S-4S-B5-S-1 SUPPORT D’ARBRE DE LAVAGE R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté