Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFièrement fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux à Sedalia, Missouri. The 2000 Series CRAFTSMAN® 26-in Wide 4 Drawer Rolling Tool Cabinet utilizes an all steel I-Frame Double Wall Construction. Chaque tiroir peut supporter 75 lb et comprend des glissières de tiroir à fermeture douce robustes qui se ferment doucement sans claquer. Cela aide à garder vos outils en place et assure que vos tiroirs restent fermés. Les roulettes 4-1/2-in x 1-1/2-in avec 2 verrouillables et 2 pivotantes supportent jusqu’à 650 lb!
- CouleurRouge/Noir
- Capacité de poids650 lb
Aperçu
- Fièrement fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux à Sedalia, Missouri
- CONÇU POUR DURER : Construction en acier robuste
- DIAPOSITIVES DE TIROIR PLEINE PROLONGATION : support 100 lb
- ROULETTES RENFORCÉES : capacité de charge de 650 lb avec roulettes de 4.5 po x 1.5 po et roulettes de montage renforcées
- SAFEGUARD VOS OUTILS : Le système de verrouillage interne à clé protège vos outils
- TAPIS NON GLISSANT : Protège la surface de l’armoire roulante
- 8,202 pouces cubes de rangement
- Dimensions assemblées (L x P x H) 26 x 18 x 34 po / 254 x 254 mm
- Comprend : Tapis supérieur pour la surface de l’armoire à outils. Ensemble de clés, armoire à outils roulants, ensemble de roulettes, poignée latérale et quincaillerie.