Motion
06912E-112
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI12790958
N° MFR06912E-112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI12790958
N° MFR06912E-112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.7500 po
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille de l’extrémité 1
    -12
  • Hauteur
    1.2400 po
  • Corps hexagonal
    1.0600 po
  • Taille hexagonale
    1.06
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po, 19 mm
  • Longueur
    2.5200 po
  • Taille
    -12
  • Largeur
    1.2400 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    EXTRÉMITÉ DU TUYAU (perm) R5
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Généralement utilisé pour les camions et les véhicules hors route.
  • Revêtement
    Dura-Kote
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H059, H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Type de connexion
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    NPTF (scellant étanche)
  • À utiliser avec
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Droit
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de fil
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
06912E-112 EXTRÉMITÉ DU TUYAU (PERM) R5