Motion
06912E-612
Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI12790959
N° MFR06912E-612
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI12790959
N° MFR06912E-612
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1
  • Taille hexagonale
    1.25
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Généralement utilisé pour les camions et les véhicules hors route.
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H059, H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
06912E-612 EXTRÉMITÉ DE FLEXIBLE (PERM) R5 STR