Motion
1210-5B
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1210
N° D’ARTICLE MI12791626
N° MFR1210-5B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1210
N° D’ARTICLE MI12791626
N° MFR1210-5B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    0.75 po
  • Taille hexagonale
    0.59 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -5
  • Diamètre intérieur
    0.32 po
  • Longueur
    1.20 po
  • Longueur totale
    1.20 po
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNS
  • Style de fin 1
    UNS
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1210-5B
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1210-5B DOUILLE, FTNG (REUS), R5
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production