Motion
1236-12-16S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1236 Tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI12791657
N° MFR1236-12-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1236 Tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI12791657
N° MFR1236-12-16S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.38 po
  • Taille hexagonale
    1.38 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.53 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Diamètre intérieur
    0.74 po
  • Longueur
    2.97 po
  • Longueur totale
    2.97 po
  • Taille du filetage
    3/4-14
  • Largeur
    1.38 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    1531
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1236-12-16S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1236-12-16S FTNG (REUS), NPTF/SM
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon