Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1.5 po
- Hauteur1.62 po
- Facteur de coupure du tuyau0.81 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur1.27 po
- Longueur2.49 po
- Diamètre extérieur1.62 po
- Longueur totale2.49 po
- Largeur1.62 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1251-24S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
- Pression de service1500 psi
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production