Motion
1A16DS12
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A DKO femelle pivotant, usage intensif
N° D’ARTICLE MI12792741
N° MFR1A16DS12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A DKO femelle pivotant, usage intensif
N° D’ARTICLE MI12792741
N° MFR1A16DS12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    1.63 po
  • Taille hexagonale
    1.42 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.19 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.55 po
  • Longueur
    2.37 po
  • Longueur totale
    2.37 po
  • Poids global
    1.53 lb
  • Taille du filetage
    M30X2
  • Poids
    1.53 lb
  • Largeur
    1.42 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M30X2
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A16DS12
  • Numéro CUP du fabricant
    678146123763
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146123763

Aperçu

Description du fabricant
1A16DS12 FTNG (PERM), DKOS
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau