Motion
1AA6FJA4TZ
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1A JIC/SAE 37° Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI12792904
N° MFR1AA6FJA4TZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1A JIC/SAE 37° Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI12792904
N° MFR1AA6FJA4TZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Hauteur
    1.61 po
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.53 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Longueur
    3.09 po
  • Longueur totale
    3.09 po
  • Taille du filetage
    9/16-18
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Plaqué zinc-nickel
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Plaqué zinc-nickel
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc-nickel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA6FJA4TZ
  • Numéro CUP du fabricant
    678146217196
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146217196

Aperçu

Description du fabricant
1AA6FJA4TZ FTNG (PERM), SAE 37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau