Motion
1G6MC6
Raccords de tuyau à sertir de la série Aeroquip 1G mâles STC Type ll+
N° D’ARTICLE MI12792987
N° MFR1G6MC6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir de la série Aeroquip 1G mâles STC Type ll+
N° D’ARTICLE MI12792987
N° MFR1G6MC6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.375 po
  • Taille de l’extrémité 1
    0.375 po
  • Hauteur
    0.91 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.2 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.26 po
  • Longueur
    2.18 po
  • Diamètre extérieur
    0.905 po
  • Longueur totale
    2.18 po
  • Poids global
    0.80 lb
  • Poids
    0.80 lb
  • Largeur
    0.91 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    SIGNE ÉLECTRONIQUE EN VENTE LIBRE
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Appuyer pour connecter
  • Style de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1G6MC6
  • Numéro CUP du fabricant
    678146045157
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146045157
  • Pression de service
    5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
1G6MC6 RACCORD (PERM) STC
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon