Motion
202208-16-16B
Adaptateurs droits Aeroquip série 202208 UNF mâle/braze type 5400 raccord de fréon
N° D’ARTICLE MI12793208
N° MFR202208-16-16B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 202208 UNF mâle/braze type 5400 raccord de fréon
N° D’ARTICLE MI12793208
N° MFR202208-16-16B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 19/32 po
  • Type de taille de fin 1
    1 19/32 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 po
  • Hauteur
    1.75 po
  • Hexagonales
    1.75 po
  • Taille hexagonale
    1.75 po
  • Longueur
    1.33 po
  • Longueur totale
    1.33 po
  • Poids
    0.32 lb
  • Largeur
    1.75 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 202208 UNF mâle/braze type 5400 raccord de fréon
  • Style de fin 1
    UNF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 19/32-20
  • Type de fin 1
    UNF
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202208-16-16B
  • Numéro CUP du fabricant
    678146134912
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Laiton
  • Série
    Série 202208
  • CUP_NON
    678146134912

Aperçu

Description du fabricant
202208-16-16B ADAPTATEUR, AUTRE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE