Motion
202220-4-4B
Adaptateurs droits Aeroquip série 202220 SAE 37 mâle évasé/SAE mâle
N° D’ARTICLE MI12793213
N° MFR202220-4-4B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 202220 SAE 37 mâle évasé/SAE mâle
N° D’ARTICLE MI12793213
N° MFR202220-4-4B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Type de taille de fin 1
    7/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 po
  • Hauteur
    0.63 po
  • Hexagonales
    0.625 po
  • Taille hexagonale
    0.625 po
  • Longueur
    1.10 po
  • Longueur totale
    1.10 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.63 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 202220 SAE 37 mâle évasé/SAE mâle
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    SAE 37
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2-20
  • Type de fin 2
    EIG
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202220-4-4B
  • Numéro CUP du fabricant
    678146154323
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Laiton
  • Série
    Série 202220
  • CUP_NON
    678146154323

Aperçu

Description du fabricant
202220-4-4B ADAPTATEUR, SAE 37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE