Motion
2066-8-6S
Tuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2066 au bossage du joint torique SAE
N° D’ARTICLE MI12793401
N° MFR2066-8-6S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2066 au bossage du joint torique SAE
N° D’ARTICLE MI12793401
N° MFR2066-8-6S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    9/16 po
  • Type de taille End 2
    9/16 po
  • Hauteur
    1.00 po
  • Hexagonales
    1 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Longueur
    1.55 po
  • Longueur totale
    1.55 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Tuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2066 au bossage du joint torique SAE
  • Style de fin 1
    NPSM
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Type de fin 1
    NPSM
  • Style de fin 2
    ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18
  • Type de fin 2
    ORB
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2066-8-6S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146187024
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série 2066
  • Normes respectées
    EIG
  • CUP_NON
    678146187024

Aperçu

Description du fabricant
2066-8-6S ADAPTATEUR NPSM/NPTF
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE