Motion
2570-10
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 5/8 po DI, 1.06 po DE, 225 psi pression de service, 900 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12793862
N° MFR2570-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 5/8 po DI, 1.06 po DE, 225 psi pression de service, 900 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12793862
N° MFR2570-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2.25 po
  • Hauteur
    1.06 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.30 lb
  • Diamètre intérieur
    0.62 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.06 po
  • Diamètre extérieur
    1.06 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.30 lb
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Frein à air : tracteur à conduites de remorque, conduites de chambre d’essieu et conduites de service de tracteur.
  • Demandes
    Frein à air : tracteur à conduites de remorque, conduites de chambre d’essieu et conduites de service de tracteur.
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Raccords à sertir seulement
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série 2570
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Jet d’encre
  • Numéro CUP du fabricant
    678146213457
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression maximale
    225 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    225 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    225 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    225 psi
  • Normes respectées
    DOT FMVSS 106
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    678146213457
  • Pression de service
    225 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
2570-10 FLEXIBLE, FREIN À AIR
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif