Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Hauteur0.88 po
- Taille hexagonale0.81 po
- Facteur de coupure du tuyau1.05 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.22 po
- Longueur1.95 po
- Longueur totale1.95 po
- Taille du filetage9/16-18
- Largeur0.81 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles2651
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Sexe finalHomme
- Numéro de catalogue du fabricant259-190463-6
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production