Motion
259-2411-4
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 2411 SAE 37˚
N° D’ARTICLE MI12793962
N° MFR259-2411-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 2411 SAE 37˚
N° D’ARTICLE MI12793962
N° MFR259-2411-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Hauteur
    0.65 po
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.95 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.13 po
  • Longueur
    1.92 po
  • Longueur totale
    1.92 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Largeur
    0.56 po

Détails

  • Couleur
    Passivé
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNF
  • Style de fin 1
    UNF
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    Passivé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    259-2411-4
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
259-2411-4 FTNG (REUS), SAE 37
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production