Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur0.88 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau1.24 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.36 po
- Longueur2.74 po
- Diamètre extérieur1.07 po
- Longueur totale2.74 po
- Taille du filetage3/4 - 16
- Largeur0.88 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurPassivé
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1UNF
- Style de fin 1UNF
- Filetage de l’extrémité 13/4 - 16
- Sexe finalFemme
- FinitionPassivé
- Finition/revêtementPassivé
- Numéro de catalogue du fabricant259-2411-8
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
- Pression de service4000 psi
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production