Motion
259-4010-6
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4010
N° D’ARTICLE MI12793967
N° MFR259-4010-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4010
N° D’ARTICLE MI12793967
N° MFR259-4010-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    1.08 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    1.93 po
  • Longueur totale
    1.93 po
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Passivé
  • Série de tuyaux compatibles
    1509
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNF
  • Style de fin 1
    UNF
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Passivé
  • Finition/revêtement
    Passivé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    259-4010-6
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
259-4010-6 DOUILLE, FTNG (REUS), R2
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production