Motion
259-4103-4-12
Assemblage de mamelon militaire marin Aeroquip série 4103
N° D’ARTICLE MI12793972
N° MFR259-4103-4-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de mamelon militaire marin Aeroquip série 4103
N° D’ARTICLE MI12793972
N° MFR259-4103-4-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Hauteur
    1.44 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.23 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.61 po
  • Longueur
    3.89 po
  • Longueur totale
    3.89 po
  • Taille du filetage
    1 1/16-12
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Passivé
  • Série de tuyaux compatibles
    1509
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Passivé
  • Finition/revêtement
    Passivé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    259-4103-4-12
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
259-4103-4-12 MAMELON (REUS), SAE 37,R2
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité