Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Rayon de courbure minimum4
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/8 po
Détails
- ApplicationHydraulique général, manutention du matériel, transfert chimique, construction
- CouleurNoir
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du couverclePolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Type de renfort de tuyauTextile
- Pression de fonctionnement maximale3050
- Pression de service maximale3050
- Matériau du tubePolyester
- Pression de service3050 psi