Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Rayon de courbure minimum7.5
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
Détails
- ApplicationHydraulique général, manutentionmaterale, transfert chimique, direction de la rouille
- CouleurOrange
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du couverclePolyuréthane
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Type de renfort de tuyauTextile
- Pression de fonctionnement maximale1000
- Pression de service maximale1000
- Matériau du tubeNylon
- Pression de service1000 psi