Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille du tableau de bord32
- Taille de l’extrémité 1-32
- Corps hexagonal2.2500 po
- Taille hexagonale2.2500 po
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Diamètre du tuyau2.0000 po
- Diamètre intérieur du tuyau2 po
- Diamètre intérieur2.0000 po, 50 mm
- Taille SAE-32
- Taille-32
- Taille du filetage2-18
- Largeur2.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesRéutilisable
- RevêtementPlaqué zinc
- Série de tuyaux compatibles1503
- ConfigurationCoude 45 °
- Nom abrégé de la connexion 1Code 61 Bride
- Type de connexionBride fendue code 61
- Style de fin 1Bride fendue code 61
- Finition/revêtementPlaqué zinc
- Famille de raccordsCode 61 Bride
- Forme d’ajustementCoude 45°
- Type de raccordCode 61 Bride
- À utiliser avec1503
- Numéro de catalogue du fabricant4677-32S
- MatérielAcier
- Couple de rotation maximal96 pi-lb à 111 pi-lb
- Types de produitsBride
- Type de jointCode 61 Bride
- StyleCoude 45 °
- Norme de filetageCode 61 Bride
- Type de filBride fendue code 61
- TypeRéutilisable sur le terrain