Motion
B-4
Flexible PTFE Teflon - DI 3/16 in, pression de service 1250 psi, couvercle de fil en acier plaqué laiton
N° D’ARTICLE MI12797772
N° MFRB-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible PTFE Teflon - DI 3/16 in, pression de service 1250 psi, couvercle de fil en acier plaqué laiton
N° D’ARTICLE MI12797772
N° MFRB-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Pression de service
    1250 psi

Aperçu

Description du fabricant
B-4 FLEXIBLE, TEFLON