Motion
ET5050-001-460KT

DANFOSS AEROQUIP LLC
ET5050-001-460KT

Ensemble de machine à sertir Aeroquip série ET5050
N° D’ARTICLE MI12798766
N° MFRET5050-001-460KT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
ET5050-001-460KT

Ensemble de machine à sertir Aeroquip série ET5050
N° D’ARTICLE MI12798766
N° MFRET5050-001-460KT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    48.00 po
  • Longueur
    25.00 po
  • Poids
    2180.00 lb
  • Largeur
    34.00 po

Détails

  • Finition couleur
    Bleu/Noir
  • Fréquence
    50 Hz
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Montage
    Autonome avec pattes télescopiques réglables
  • Source d’alimentation
    Électricité automatisée
  • Type de produit
    Outils électriques de sertissage de tuyau
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
ET5050-001-460KT COUPE-FIL, ET5050 460 VOL
  • Offres simplifiées et améliorées
  • Convient à tout environnement
  • Vaste gamme de styles parmi lesquels choisir