Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur3.50 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-40
- Diamètre intérieur2.9 po
- Longueur3.00 po
- Diamètre extérieur3.5 po
- Longueur totale3.00 po
- Largeur3.50 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurPlacage de cadmium
- Série de tuyaux compatibles150901
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Style de fin 1Compression
- FinitionPlacage de cadmium
- Finition/revêtementPlacage de cadmium
- Numéro de catalogue du fabricantFC1346-40S
- Numéro CUP du fabricant678146143532
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146143532
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production