Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1.5 po
- Taille de l’extrémité 11 1/4 po
- Hauteur2.02 po
- Taille hexagonale1.75 po
- Facteur de coupure du tuyau1.544 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1.046 po
- Longueur2.92 po
- Longueur totale2.92 po
- Taille du filetage1 1/4-11 1/2
- Largeur1.75 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesFC363
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11 1/4-11 1/2
- Sexe finalHomme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC1349-2020S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau