Motion
FC279-08
Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, pression de service 2000 psi, couvercle en caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI12799063
N° MFRFC279-08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, pression de service 2000 psi, couvercle en caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI12799063
N° MFRFC279-08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc EPDM
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de service
    2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC279-08 FLEXIBLE, R1