Motion
FC500-12
Tuyau hydraulique - DI 3/4 po, pression de service 5100 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799231
N° MFRFC500-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - DI 3/4 po, pression de service 5100 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799231
N° MFRFC500-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Application
    Entretien du système hydraulique haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un service industriel général.
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC spirale, 4S
  • Construction
    4 spirale
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc DURA-TUFF
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5100
  • Pression de service maximale
    5100
  • Pression nominale
    5100
  • Normes respectées
    SAE 100R13|Certifié ABS|DNV|USCG|Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Pression de service
    5100 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC500-12 , À 4-SPRL