Motion
FC510-08RL
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.80 po DE, pression de service de 3500 psi, pression d’éclatement de 14000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI12799246
N° MFRFC510-08RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.80 po DE, pression de service de 3500 psi, pression d’éclatement de 14000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI12799246
N° MFRFC510-08RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5 po
  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Hauteur
    0.80 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Longueur du tuyau
    12.00 po
  • Poids du tuyau
    0.34 lb
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    12.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.80 po
  • Diamètre extérieur
    0.8 po
  • Longueur totale
    12.00 po
  • Poids global
    0.34 lb
  • Épaisseur du mur
    0.1437 po
  • Poids
    0.34 lb
  • Largeur
    0.80 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Fluides hydrauliques résistants au pétrole et au feu, carburant et huiles de lubrification, essence, eau et autres fluides industriels.
  • Demandes
    Fluides hydrauliques résistants au pétrole et au feu, carburant et huiles de lubrification, essence, eau et autres fluides industriels.
  • Pression d’éclatement
    14000 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    TTC, 1SA, réutilisable Hi-Pac
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC510
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil Hi-Pac
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC510-08RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146076991
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Pression maximale
    3500 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Température maximale
    302 °F
  • Pression de service maximale
    3500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    3500 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R2AT|Approuvé MSHA|USCG
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Matériaux du tube
    Tube intérieur AQP
  • CUP_NON
    678146076991
  • Pression de service
    3500 psi
  • Température de fonctionnement max.
    302 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
FC510-08RL FLEXIBLE, HI-PAC
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau