Motion
FC579-04RL
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/4 po DI, 0.53 po DE, pression de service de 10000 psi, pression d’éclatement de 20000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799277
N° MFRFC579-04RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/4 po DI, 0.53 po DE, pression de service de 10000 psi, pression d’éclatement de 20000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799277
N° MFRFC579-04RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2 po
  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Hauteur
    0.53 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Longueur du tuyau
    12.00 po
  • Poids du tuyau
    0.22 lb
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Longueur
    12.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.25 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.53 po
  • Diamètre extérieur
    0.53 po
  • Longueur totale
    12.00 po
  • Poids global
    0.22 lb
  • Épaisseur du mur
    0.14 po
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur
    0.53 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Pour le système de levage hydraulique haute pression.
  • Demandes
    Pour le système de levage hydraulique haute pression.
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC, 1SA
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC579
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC579-04RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146068088
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    10000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    10000 psi
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    678146068088
  • Pression de service
    10000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
FC579-04RL FLEXIBLE, R2
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau