Motion
FC5805-0808-259

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC5805-0808-259

Raccords mâles de tuyau à sertir Aeroquip série FC5805
N° D’ARTICLE MI12799280
N° MFRFC5805-0808-259
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC5805-0808-259

Raccords mâles de tuyau à sertir Aeroquip série FC5805
N° D’ARTICLE MI12799280
N° MFRFC5805-0808-259
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Hauteur
    1.08 po
  • Taille hexagonale
    0.94 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.35 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    3.00 po
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Taille du filetage
    1/2-14
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    3130, 37AL, 3740
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Sexe final
    Homme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC5805-0808-259
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC5805-0808-259 FTNG (PERM), NPTF/SM
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau