Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur1.15 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.59 po
- Longueur3.30 po
- Longueur totale3.30 po
- Taille du filetage7/8-14
- Largeur1.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles3130, 37AL, 3740
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Style de fin 1JIC 37
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC5810-1012S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau