Motion
FC6048-0808S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC6048
N° D’ARTICLE MI12799315
N° MFRFC6048-0808S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC6048
N° D’ARTICLE MI12799315
N° MFRFC6048-0808S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.01 po
  • Taille hexagonale
    0.875 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.563 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.36 po
  • Longueur
    3.59 po
  • Longueur totale
    3.59 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Placage de cadmium
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    EIG
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Placage de cadmium
  • Finition/revêtement
    Placage de cadmium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC6048-0808S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC6048-0808S FTNG (REUS), TUBE-O
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production