Motion
FC647-08BLK-RL

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC647-08BLK-RL

Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.79 po DE, pression de service de 300 psi, pression d’éclatement de 1200 psi, couvercle en polyester, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI12799340
N° MFRFC647-08BLK-RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC647-08BLK-RL

Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.79 po DE, pression de service de 300 psi, pression d’éclatement de 1200 psi, couvercle en polyester, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI12799340
N° MFRFC647-08BLK-RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5 po
  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Hauteur
    0.79 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.79 po
  • Diamètre extérieur
    0.79 po
  • Épaisseur du mur
    0.145 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    0.79 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Pour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
  • Demandes
    Pour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    300 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC647-08BLK-RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146071620
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    300 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    L’air ne doit pas dépasser 71 C [160 F], l’eau ne doit pas dépasser 66 C [150 F]
  • Pression nominale
    300 psi
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Pour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
  • CUP_NON
    678146071620
  • Pression de service
    300 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
FC647-08BLK-RL SKTLS DE FLEXIBLE/R6 PLI NITRIL
  • Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
  • Résiste à la haute pression et aux températures élevées
  • Résistant aux plis