Motion
FC647-10GRN
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 5/8 po DI, 0.95 po DE, pression de service de 250 psi, pression d’éclatement de 1000 psi, couvercle en polyester, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI12799344
N° MFRFC647-10GRN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 5/8 po DI, 0.95 po DE, pression de service de 250 psi, pression d’éclatement de 1000 psi, couvercle en polyester, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI12799344
N° MFRFC647-10GRN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    6 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Hauteur
    0.95 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.62 po
  • Longueur
    1.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.62 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.95 po
  • Diamètre extérieur
    0.95 po
  • Épaisseur du mur
    0.145 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Pour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
  • Demandes
    Pour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Vert
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    250 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC647-10GRN
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    250 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    250 psi
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Pour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
  • Pression de service
    250 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
FC647-10GRN FLEXIBLE, SANS DOUILLE/R6
  • Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
  • Résiste à la haute pression et aux températures élevées
  • Résistant aux plis