Motion
FC699-06
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 3/8 po DI, 0.65 po DE, pression de service de 400 psi, pression d’éclatement de 1600 psi, couvercle en polyester, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI12799370
N° MFRFC699-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 3/8 po DI, 0.65 po DE, pression de service de 400 psi, pression d’éclatement de 1600 psi, couvercle en polyester, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI12799370
N° MFRFC699-06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Hauteur
    0.63 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.38 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.65 po
  • Diamètre extérieur
    0.65 po
  • Épaisseur du mur
    0.125 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur
    0.63 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Pour l’essence, le carburant et les huiles de lubrification, l’application du refroidisseur d’huile de transmission d’air.
  • Demandes
    Pour l’essence, le carburant et les huiles de lubrification, l’application du refroidisseur d’huile de transmission d’air.
  • Pression d’éclatement
    1600 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    400 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Aramide
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC699-06
  • Numéro CUP du fabricant
    678146071477
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Température maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    400 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    L’air ne doit pas dépasser 250 psi ou 121 C [250 F]
  • Pression nominale
    400 psi
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Applications typiques
    Pour l’essence, le carburant et les huiles de lubrification, l’application du refroidisseur d’huile de transmission d’air.
  • CUP_NON
    678146071477
  • Pression de service
    400 psi
  • Température de fonctionnement max.
    300°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR À TUYAU FC699-06 AQP POLYE BR
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good