Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.75 po
- Longueur0.41 po
- Longueur totale0.41 po
- Poids0.13 lb
- Largeur1.75 po
Détails
- Type d’adaptateurÉcrou de cloison
- Numéro de catalogue du fabricantFF9768-16S
- Numéro CUP du fabricant678146147851
- MatérielAcier au carbone
- TypeÉcrou de cloison
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE