Motion
FJ8707-2424S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1R
N° D’ARTICLE MI12801244
N° MFRFJ8707-2424S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1R
N° D’ARTICLE MI12801244
N° MFRFJ8707-2424S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Hauteur
    3.70 po
  • Taille hexagonale
    2.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.46 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -24
  • Diamètre intérieur
    1.28 po
  • Longueur
    5.98 po
  • Longueur totale
    5.98 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Largeur
    2.25 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    2-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ8707-2424S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FJ8707-2424S FTNG (REUS), VD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production