Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure3.94 po
- Taille du tableau de bord-4
- Hauteur0.25 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau0.17 lb
- Diamètre intérieur0.25 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.56 po
- Diamètre extérieur0.56 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global0.17 lb
- Épaisseur du mur0.14 po
- Poids0.17 lb
- Largeur0.25 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHuiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
- DemandesHuiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
- Pression d’éclatement13000 psi
- CouleurBleu
- Raccords compatiblesTTC, 1SA
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleÉlastomère
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH194
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauCordons en acier haute résistance
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Numéro de catalogue du fabricantGH194-4RL
- Numéro CUP du fabricant678146067593
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Pression maximale3250 psi
- Pression de fonctionnement maximale3250 psi
- Température maximale302 °F
- Pression de service maximale3250 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale3250 psi
- Normes respectéesSAE 100R1 Type S|EN853 1SN|DNV|Certifié ABS|Approuvé MSHA
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Matériaux du tubeTube intérieur AQP
- CUP_NON678146067593
- Pression de service3250 psi
- Température de fonctionnement max.302 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau