Motion
GH466-20
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1-1/4 po DI, 1.94 po DE, pression de service de 6100 psi, pression d’éclatement de 24400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12802048
N° MFRGH466-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1-1/4 po DI, 1.94 po DE, pression de service de 6100 psi, pression d’éclatement de 24400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12802048
N° MFRGH466-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    16.53 po
  • Taille du tableau de bord
    -20
  • Hauteur
    1.25 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    2.68 lb
  • Diamètre intérieur
    1.25 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.94 po
  • Diamètre extérieur
    1.94 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    2.68 lb
  • Épaisseur du mur
    0.345 po
  • Poids
    2.68 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Systèmes hydrauliques haute pression avec une pression de service élevée constante pour une utilisation avec des fluides à base de pétrole.
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques haute pression avec une pression de service élevée constante pour une utilisation avec des fluides à base de pétrole.
  • Pression d’éclatement
    24400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    GH21466, GH19106, 1Z, 1W, 6S, 1WB
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    6 spirale
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc DURA-TUFF
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH466
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH466-20
  • Numéro CUP du fabricant
    678146075291
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression maximale
    6100 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    6100 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    6100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    6100 psi
  • Normes respectées
    Homologué MSHA|Certifié ABS|LR|BV|DNV|EN45545
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    678146075291
  • Pression de service
    6100 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU GH466-20 , 6-SPRL
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau