Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure24.8 po
- Taille du tableau de bord-32
- Hauteur2.02 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau4.50 lb
- Diamètre intérieur2.02 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.82 po
- Diamètre extérieur2.82 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global4.50 lb
- Épaisseur du mur0.4 po
- Poids4.50 lb
- Largeur2.02 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationSystèmes hydrauliques haute pression avec une pression de service élevée constante pour une utilisation avec des fluides à base de pétrole.
- DemandesSystèmes hydrauliques haute pression avec une pression de service élevée constante pour une utilisation avec des fluides à base de pétrole.
- Pression d’éclatement24400 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesGH21466, GH19106, 1Z, 1W, 6S, 1WB
- ConductivitéConductif
- Construction6 spirale
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc DURA-TUFF
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH466
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantGH466-32
- Numéro CUP du fabricant678146073570
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression maximale6100 psi
- Pression de fonctionnement maximale6100 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale6100 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale6100 psi
- Normes respectéesBV|DNV|EN45545|LR|Approuvé MSHA|Certifié ABS
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- CUP_NON678146073570
- Pression de service6100 psi
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau