Motion
H05705-100R
Tuyau de conduite de carburant - DI 3/8 po, pression de service 50 psi, couvercle en caoutchouc Hypalon
N° D’ARTICLE MI12802174
N° MFRH05705-100R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de conduite de carburant - DI 3/8 po, pression de service 50 psi, couvercle en caoutchouc Hypalon
N° D’ARTICLE MI12802174
N° MFRH05705-100R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Rayon de courbure minimum
    1.50
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Série 057 B
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc Hypalon
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Pression de service
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
H05705-100R FLEXIBLE, SAE 30R7