Motion
SC-5
Flexible PTFE Teflon - DI 1/4 in, pression de service 3000 psi, couvercle en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12803861
N° MFRSC-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible PTFE Teflon - DI 1/4 in, pression de service 3000 psi, couvercle en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12803861
N° MFRSC-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU SC-5, TEFLON