Motion
FJ9027-1616S
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 1 po, femelle
N° D’ARTICLE MI12804715
N° MFRFJ9027-1616S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 1 po, femelle
N° D’ARTICLE MI12804715
N° MFRFJ9027-1616S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille de l’extrémité 1
    1.3125 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.0000 po
  • Hauteur
    3.04 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    3.28 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre du tuyau
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    0.82 po
  • Longueur
    5.34 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    5.34 po
  • Poids global
    0.01 lb
  • Angle de rotation
    360 °
  • Taille SAE
    -16
  • Taille
    1.3125 po
  • Taille du filetage
    1-5/16-12
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    1.50 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Réutilisable
  • Application
    Convient à une vaste gamme d’applications
  • Revêtement
    Dura-Kote
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    GH493, FC736
  • Configuration
    Coude 90 °
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Type de connexion
    SAE 37 °
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Famille de raccords
    Évasé JIC 37deg
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de raccord
    Élargissement JIC 37
  • À utiliser avec
    GH493, FC736
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ9027-1616S
  • Compatibilité du fabricant
    Eaton Aeroquip MatchMate
  • Numéro CUP du fabricant
    678146065995
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Placage
    Dura-Kote
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Matériau du joint
    Métal
  • Type de joint
    Évasement JIC 37 °
  • Angle assis
    37 °
  • Normes respectées
    SAE 37
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Émerillon
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    EIG
  • Type de fil
    SAE 37 °
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146065995

Aperçu

Description du fabricant
FJ9027-1616S FTNG (REUS), AUTRE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production