Motion
QD610-8
Barrière anti-inondation Quick Dam QD610-8 10ft
N° D’ARTICLE MI12810235
N° MFRQD610-8
Prix303.00 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barrière anti-inondation Quick Dam QD610-8 10ft
N° D’ARTICLE MI12810235
N° MFRQD610-8
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
Prix303.00 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    10 pi
  • Hauteur
    10
  • Longueur
    18
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    810959021489

Aperçu

Description du fabricant
QD610-8 QD 10FT 8/BOÎTE
  • Les barrières anti-inondation Quick Dam absorbent, contiennent et détournent les eaux d’inondation problématiques. S’active lorsqu’il est mouillé, pas besoin de sable. L’absorbant intérieur se transforme en gel et crée une barrière. Croissance jusqu’à la pleine grandeur en minutes, 3.5in de hauteur - empiler au besoin. Compact, léger, rapide et facile à déployer. Se développe lorsqu’il est mouillé et rétrécit pendant l’évaporation, alors continuez à le réutiliser pendant des mois. Dure des mois et finit par se dégrader avec le temps. Utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur, mieux utilisé pour détourner l’eau à l’extérieur, ce qui prévient les dommages causés par les inondations. Ne pas utiliser avec de l’eau salée, de la chaux ou du calcium – provoque une réaction chimique qui dégonfle le sac. Respectueux de l’environnement, non toxique et non dangereux. La cale arrière empêche le roulement hors de sa position. Disponible en longueurs 5ft, 10ft et 17ft .