Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.58 po
- Longueur1.3 po
- Poids0.015 lb
- Largeur1.3 po
Détails
- ApplicationGestion des câbles
- Code d’harmonisation9030908940
- MatérielCaoutchouc, adhésif, vis en acier
Aperçu
- Les attaches de montage autoadhésives organisent et acheminent les câbles ou les fils
- 10-Pack
- Trois fentes pour une gamme de tailles de câble
- Comprend des vis en option pour un montage permanent; se monte sur une variété de surfaces
- Fabriqué aux États-Unis
- L’endos adhésif de qualité 3M® peut contenir jusqu’à 194-Degree Fahrenheit (90 degrés Celsius)
- 3M® est une marque déposée de 3M Company