Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur7 po
- Hauteur ou largeur totale1.0000 po
- Longueur totale2.0000 po
- Poids0.13 lb
- Largeur2.25 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Conçu pour contenir les ciseaux d’électricien Klein ( cat. No. 2100-5 ou 2100-7) et le couteau à pince coupante (réf. N° 44200) • Construction en cuir cousu et riveté pour une longue durée de vie • Construit pour répondre aux exigences de votre chantier • La boucle de tunnel s’adapte aux ceintures jusqu’à 2-1/4-Inch (5.7 cm) de largeur • Spécialement fabriqué pour garder les incontournables de votre chantier accessibles • Taille de 7.25 x 2 x 1-Inch
- Type de stockageSupport
- Imperméable ou résistant à l’eauNon
Aperçu
- Conçu pour contenir les ciseaux d’électricien Klein ( cat. No. 2100-5 ou 2100-7) et le couteau à pince coupante (réf. No 44200)
- Construction en cuir cousu et riveté pour une longue durée de vie
- Construit pour répondre aux exigences de votre chantier
- La boucle tunnel s’adapte aux ceintures jusqu’à 2-1/4-Inch (5.7 cm) de largeur
- Spécialement conçu pour garder les incontournables de votre chantier accessibles
- Taille 7.25 x 2 x 1-Inch