Motion
AEPJS3
Bluetooth® Haut-parleur de chantier avec aimant et crochet
N° D’ARTICLE MI12828018
N° MFRAEPJS3
Prix153.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bluetooth® Haut-parleur de chantier avec aimant et crochet
N° D’ARTICLE MI12828018
N° MFRAEPJS3
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
Votre prix153.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HAUT-PARLEUR DE CHANTIER BLUETOOTH AEPJS3 AVEC
  • Le haut-parleur portable robuste Bluetooth® offre un son puissant et net
  • Temps de fonctionnement 20-Hour
  • Chargez les téléphones intelligents, les tablettes et autres petits appareils au moyen des ports USB-A et USB-C
  • Se connecte sans fil via Bluetooth 5.1 jusqu’à 100-Feet (30 m)
  • Le mode de diffusion permet d'apparier jusqu'à quatre AEPJS3 supplémentaires ensemble à moins de 9 m (30-Feet) l'un de l'autre
  • Le microphone intégré permet d’effectuer des appels mains libres par commande vocale
  • Options de montage polyvalentes avec aimants intégrés et crochet intégré
  • Rechargeable Bluetooth® speaker charges in 3 hours or less, using the included 39-Inch (99 cm) long USB-A to USB-C cable
  • Protection contre les chutes jusqu’à 6.6-Feet (2 m)
  • Homologué IP54  : résistant à la poussière et à l’eau
  • Connectez les dispositifs non Bluetooth par une entrée AUX de 1/8-Inch (0.3 cm) à l’aide du câble auxiliaire de 23-Inch (58 cm) de long inclus